Catu - gants isolants cei classe 0 taille d-11 beige - CG10D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - beige
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560000269
Réf. Sonepar
00081503050
Réf. Fournisseur
CG10D
Marque
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
beige
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 11. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.


