Catu - gants isolants cei classe 1 taille 11 rouge - CG111NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560056143
Réf. Sonepar
00081005614
Réf. Fournisseur
CG111NR
Marque
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants latex int.Naturel ext.Rouge, classe 1 (7500VAC, 11250VDC) taille 11. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. Marquage QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-11
NoticePDF


