Catu - gants isolants cei classe 1 taille 7 rouge - CG107NR

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 7

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560056105

Réf. Sonepar

00081005610

Réf. Fournisseur

CG107NR

Réf. Commerciale

Catu

taille de gant:

7

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants latex int.Naturel ext.Rouge, classe 1 (7500VAC, 11250VDC) taille 7. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. Marquage QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-08