Catu - gants isolants cei classe 2 taille 10 rouge - CG210NR

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560056198

Réf. Sonepar

00081005619

Réf. Fournisseur

CG210NR

Marque

Catu

taille de gant:

10

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants en Latex, classe 2 (17 000 VAC - 25 500 DC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.