Catu - gants isolants cei classe 2 taille 11 rouge - CG211NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560056204
Réf. Sonepar
00081005620
Réf. Fournisseur
CG211NR
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants en Latex, classe 2 (17 000 VAC - 25 500 DC) T 11, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-11.
NoticePDF