Catu - gants isolants cei classe 2 taille 12 rouge - CG212NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 12
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560056211
Réf. Sonepar
00081005621
Réf. Fournisseur
CG212NR
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
12
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras