Catu - gants isolants cei classe 2 taille 8 rouge - CG208NR

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 8

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560056174

Réf. Sonepar

00081005617

Réf. Fournisseur

CG208NR

Réf. Commerciale

Catu

taille de gant:

8

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants en Latex, classe 2 (17 000 VAC - 25 500 DC) T 8, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-08.