Catu - gants isolants cei classe 4 taille 12 rouge - CG412NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 12
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560056303
Réf. Sonepar
00081005630
Réf. Fournisseur
CG412NR
Marque
Catu
taille de gant:
12
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants en Latex, classe 4 (36 000 VAC - 54 000 VDC) T 12, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-12.
NoticePDF


