Catu - gants isolants cei classe 4 taille 9 rouge - CG409NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - latex
couleur - rouge
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560056273
Réf. Sonepar
00081005627
Réf. Fournisseur
CG409NR
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
9
matériau:
latex
couleur:
rouge
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras