fin de vie

Catu - gants isolants iec classe 00 t09 rouge 28 cm - CG0009R28

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants iec classe 00 t09 rouge 28 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069334

Réf. Sonepar

00081006933

Réf. Fournisseur

CG0009R28

Marque

Catu

taille de gant:

9

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 00 (500 V AC, 750 V DC) , taille 9, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.