Catu - gants isolants iec classe 00 t10 rouge 28 cm - CG0010R28

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants iec classe 00 t10 rouge 28 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - latex

  • couleur - rouge

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560069341

Réf. Sonepar

00081006934

Réf. Fournisseur

CG0010R28

Réf. Commerciale

Catu

taille de gant:

10

matériau:

latex

couleur:

rouge

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 00 (500 V AC, 750 V DC) , taille 10, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.