Catu - gants isolants mecaniques cei cl0 taille 7 - CGM007

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei cl0 taille 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 7

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055801

Réf. Sonepar

00081005588

Réf. Fournisseur

CGM007

Marque

Catu

taille de gant:

7

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 0 (1 000 VAC-1 500 VDC). T 7. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants