Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 11 - CGM0011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - orange
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560055788
Réf. Sonepar
00081005586
Réf. Fournisseur
CGM0011
Marque
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
orange
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 00 (500 VAC-750 VDC). T 11. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants
NoticePDF


