Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 12 - CGM0012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 12
matériau - latex
couleur - orange
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560055795
Réf. Sonepar
00081005587
Réf. Fournisseur
CGM0012
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
12
matériau:
latex
couleur:
orange
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras
Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 00 (500 VAC-750 VDC). T 12. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants
NoticePDF