Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 8 - CGM0008

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei cl00 taille 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 8

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560055757

Réf. Sonepar

00081005583

Réf. Fournisseur

CGM0008

Réf. Commerciale

Catu

taille de gant:

8

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 00 (500 VAC-750 VDC). T 8. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants