Catu - gants isolants mecaniques cei classe 1 taille 11 - CGM111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 11
matériau - latex
couleur - orange
type de conditionnement - paire
type de manche - manche à l'avant-bras
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEXTERI Wellfit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560055894
Réf. Sonepar
00081005597
Réf. Fournisseur
CGM111
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
11
matériau:
latex
couleur:
orange
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche à l'avant-bras