Catu - Harnais antichute isolant. Taille universelle réglable. - MO74ISO

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Harnais antichute isolant. Taille universelle réglable.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec protection antichute - Oui

  • maintien de position de travail - Oui

  • taille - taille unique

  • couleur - vert

  • convient pour la descente - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560058567

Réf. Sonepar

00081002326

Réf. Fournisseur

MO74ISO

Réf. Commerciale

Catu

avec protection antichute:

Oui

maintien de position de travail:

Oui

taille:

taille unique

couleur:

vert

convient pour la descente:

Oui

nombre de D-rings sur la face arrière:

1

nombre de D-rings sur le côté/hanches:

2

nombre de boucles sternales:

1

Harnais antichute isolant. Taille universelle réglable. 2 points d'ancrage isolés. Ceinture de maintien avec 2 boucles isolées.