Catu - Jeu de 2 cordons gigognes Noir et Rouge IP2X - DX02004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560018813
Réf. Sonepar
00081022004
Réf. Fournisseur
DX02004
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm mâle/mâle pour branchement gigogne. Longueur cordon 1,20 m.