Catu - Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractable Noire et Rouge - DX02008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
capacité de courant - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560018851
Réf. Sonepar
00081022008
Réf. Fournisseur
DX02008
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
capacité de courant:
5 A