Catu - Kit de 5 pinces isolées bi-matières conforme IEC 60900 - KIT27

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Kit de 5 pinces isolées bi-matières conforme IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 5

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de pinces - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560019162

Réf. Sonepar

00081911690

Réf. Fournisseur

KIT27

Réf. Commerciale

Catu

nombre total d'outils:

5

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

boîte en plastique

nombre de pinces:

5

Kit de 5 pinces isolées bimatières conformes IEC 60900. Umax : 1000 V a.c. ? 1500 V d.c. 1 pince à dénuder, 1 à becs coudés, 1 coupe-câbles, 1 universelle et 1 multiprise. Test électrique unitaire.