Catu - Lampe frontale rechargeable pour casques. - MS1243

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lampe frontale rechargeable pour casques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • ANSI - AA

  • nombre de batteries - 1

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560088694

Réf. Sonepar

00081002917

Réf. Fournisseur

MS1243

Réf. Commerciale

Catu

modèle:

lampe de chapeau

ANSI:

AA

nombre de batteries:

1

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IPX7

Lampe frontale rechargeable. Batterie Li-Po. Distance d'éclairage max/min : 50/8 m. Lumens max/min : 170/10 lm. Autonomie d'éclairage à +20 ºC max/min : 3,5/20 h. IP54.