Catu - Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion - DX02007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
capacité de courant - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560018844
Réf. Sonepar
00081022007
Réf. Fournisseur
DX02007
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
capacité de courant:
1 A
Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion. Indispensable pour les opérations de mesurage sur des installations de forte puissance. Fusible HPC 100 kA 500 V qui s'intègre sur les pointes de touche Pointest .