Catu - Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 4 A avec témoin lumineux de fusion - DX02009

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 4 A avec témoin lumineux de fusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • capacité de courant - 4 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018868

Réf. Sonepar

00081505060

Réf. Fournisseur

DX02009

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

capacité de courant:

4 A

Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 4 A avec témoin lumineux de fusion. Indispensable pour les opérations de mesurage sur des installations de forte puissance. Fusible HPC 100 kA 500 V qui s'intègre sur les pointes de touche Pointest .