Catu - Perchoir orientable en cupro aluminum sur bride. Icc: 30 kA/1s - MT790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
axe de raccordement - 60 mm
longueur - 60 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025712
Réf. Sonepar
00081509870
Réf. Fournisseur
MT790
Réf. Commerciale
Catu
matériau:
cuivre
axe de raccordement:
60 mm
longueur:
60 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
18 mm