Catu - Pince à becs coudés isolée bi-matière. Longueur 160 mm. Coupe Ø 1 à 2,5 mm acier - MO72142

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs coudés isolée bi-matière. Longueur 160 mm. Coupe Ø 1 à 2,5 mm acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 160 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560024326

Réf. Sonepar

00081912020

Réf. Fournisseur

MO72142

Réf. Commerciale

Catu

forme:

coudé/galbé

longueur:

160 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince à becs coudés isolée bi-matières. Longueur 160 mm. Capacité coupe Ø 1 à 2,5 mm acier suivant dureté. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.