Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Pince à becs plats isolée. Longueur 170 mm - MO66302

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs plats isolée. Longueur 170 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560000818

Réf. Sonepar

00081507120

Réf. Fournisseur

MO66302

Marque

Catu

longueur totale:

160 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince à becs plats isolée. Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.