Catu - Pince ampèremétrique LCD CAT. III 1000 V, AC/DC - MX702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.001...600 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 36 mm
mesure de la tension/CA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560040494
Réf. Sonepar
00081913390
Réf. Fournisseur
MX702
Marque
Catu
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.001...600 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
36 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
mesure de la résistance:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III


