Catu - Pince coupante diagonale isolée bi-matière. Lg 160 mm. Coupe Ø 1,5 à 3 mm acier - MO72162
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560024340
Réf. Sonepar
00081912040
Réf. Fournisseur
MO72162
Marque
Catu
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec fonction de dénudage:
Oui
certifié ESD:
Oui


