Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 0,5 à 2 mm acier L 140 mm - MO67101

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 0,5 à 2 mm acier L 140 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 140 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec fonction de dénudage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560022476

Réf. Sonepar

00081507150

Réf. Fournisseur

MO67101

Marque

Catu

forme:

standard

longueur:

140 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec fonction de dénudage:

Oui

longueur de coupe:

140 mm

Pince coupante diagonale isolée. Longueur 140 mm. Capacité de coupe Ø 0,5 à 2 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.