Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 2 à 3,2 mm acier L 180 mm - MO67103

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 2 à 3,2 mm acier L 180 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560000894

Réf. Sonepar

00081045010

Réf. Fournisseur

MO67103

Réf. Commerciale

Catu

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince coupante diagonale isolée. Longueur 190 mm. Capacité de coupe Ø 2 à 3,2 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.