Catu - Pince coupante en bout isolée. Longueur 140 mm. Capacité de Ø 1 à 2 mm acier - MO67401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560022513
Réf. Sonepar
00081045280
Réf. Fournisseur
MO67401
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince coupante en bout isolée. Longueur 140 mm. Capacité de Ø 1 à 2 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.