Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - Pince coupante en bout isolée. Longueur 200 mm. Capacité de Ø 3 à 4 mm acier - MO67404

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante en bout isolée. Longueur 200 mm. Capacité de Ø 3 à 4 mm acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560022537

Réf. Sonepar

00081507190

Réf. Fournisseur

MO67404

Réf. Commerciale

Catu

longueur:

200 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince coupante en bout isolée. Longueur 200 mm. Capacité de Ø 3 à 4 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.