Catu - Pince multiprise isolée bi-matière. Longueur 250 mm. Ouverture 32 mm - MO72155

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince multiprise isolée bi-matière. Longueur 250 mm. Ouverture 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • ouverture de mâchoire max. - 32 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560024333

Réf. Sonepar

00081912030

Réf. Fournisseur

MO72155

Réf. Commerciale

Catu

longueur:

250 mm

articulation:

articulation rainurée

ouverture de mâchoire max.:

32 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

isolé:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

Pince multiprise isolée bi-matières. Longueur 250 mm. Ouverture 32 mm. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.