Catu - Pince multiprise isolée. Longueur 250 mm. Ouverture 33 mm. - MO66502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - articulation rainurée
ouverture de mâchoire max. - 33 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560000856
Réf. Sonepar
00081001626
Réf. Fournisseur
MO66502
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
250 mm
articulation:
articulation rainurée
ouverture de mâchoire max.:
33 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
isolé:
Oui