Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm - MO66500

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 410 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • ouverture de mâchoire max. - 45 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045062

Réf. Sonepar

00081004557

Réf. Fournisseur

MO66500

Marque

Catu

longueur:

410 mm

articulation:

articulation rainurée

ouverture de mâchoire max.:

45 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.