Catu - Pince universelle isolante capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. L 200 mm - MO66000C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045918
Réf. Sonepar
00081004591
Réf. Fournisseur
MO66000C
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
200 mm
finition de la poignée:
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui