Catu - Pinceau isolé longueur 420 mm, manche isolant - MO710D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coudé/galbé
dimension - 38 mm
longueur totale - 420 mm
matériau de poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069877
Réf. Sonepar
00081006987
Réf. Fournisseur
MO710D
Réf. Commerciale
Catu
modèle:
coudé/galbé
dimension:
38 mm
longueur totale:
420 mm
matériau de poignée:
plastique
Pinceau isolant 1000 V. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur 420 mm. Manche isolant