Catu - poignee 6 cadenas 50mm clé identique 222 export - AL236222EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - poignee 6 cadenas 50mm clé identique 222 export

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560008067

Réf. Sonepar

00081501200

Réf. Fournisseur

AL236222EX

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Poignée plastique pr transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm / H 50 mm / clé 222), en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication du danger par pictogramme / coordonnées de l'utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.