Catu - poignee 6 cadenas 50mm clé identique 7777 - AL2367777
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560008166
Réf. Sonepar
00081210150
Réf. Fournisseur
AL2367777
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Poignée plastique pr transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm / H 50 mm / clé 7777), en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication du danger en français / coordonnées de l'utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.


