Catu - Poignée 6 cadenas 70mm diamètre 6mm clé identique 555. - AL236S555

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Poignée 6 cadenas 70mm diamètre 6mm clé identique 555.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560008326

Réf. Sonepar

00081004100

Réf. Fournisseur

AL236S555

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Poignée plastique pour transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm / H 70 mm / clé 555), en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication du danger en français / coordonnées de l'utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.