Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - Poignée en plastique porte cadenas, pour 6 cadenas sans cadenas. - AL206

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Poignée en plastique porte cadenas, pour 6 cadenas sans cadenas.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - autre

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 130 mm

  • largeur d'étrier - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cadenas de Condamnation CATU AL-

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560007404

Réf. Sonepar

00081000098

Réf. Fournisseur

AL206

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure:

autre

matériau de l'étrier:

aluminium

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

130 mm

largeur d'étrier:

190 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

Poignée plastique porte cadenas, logement à fenêtre transparente pr rangement des clés des cadenas. Permet de ranger 6 cadenas. Vendue sans cadenas.

Les Atouts de l'article:

Poignée en ABS support choc de couleur jaune.Peut recevoir jusqu'à 6 cadenas.Logement à fenêtre transparente pour rangement des clés.