Catu - Poignée porte-cadenas en PVC jaune, avec porte -clés intégré. - AL212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - autre
hauteur de l'étrier - 73 mm
largeur d'étrier - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cadenas de Condamnation CATU AL-
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560052497
Réf. Sonepar
00081005249
Réf. Fournisseur
AL212
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
autre
hauteur de l'étrier:
73 mm
largeur d'étrier:
156 mm
Poignée porte-cadenas en PVC jaune, avec porte -clés intégré. Peut se mettre à la ceinture. Dimensions : L : 190 mm x H 130 mm. Accepte jusqu?à 12 cadenas. Diamètre des trous : 9 mm. Etiquettes d?identification sur les deux faces.