Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT39511

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 45 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560013467

Réf. Sonepar

00081509150

Réf. Fournisseur

MT39511

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

45 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

25 mm

Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.