Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s - MT95308

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • axe de raccordement - 8 mm

  • longueur - 0 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560026399

Réf. Sonepar

00081510280

Réf. Fournisseur

MT95308

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

cuivre

axe de raccordement:

8 mm

longueur:

0 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

18 mm

Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par bride capacité Ø 6 à 8 mm. Matière laiton.