Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s - MT95312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
axe de raccordement - 12 mm
longueur - 0 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CATU point fixe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560026405
Réf. Sonepar
00081510290
Réf. Fournisseur
MT95312
Réf. Commerciale
Catu
matériau:
cuivre
axe de raccordement:
12 mm
longueur:
0 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
18 mm