Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT3952

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560013474

Réf. Sonepar

00081509160

Réf. Fournisseur

MT3952

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

0 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

25 mm

Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par trou taraudé M16. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.