Catu - Point fixe droit longueur tige filetée 25mm - MT9511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
longueur - 25 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CATU point fixe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560026337
Réf. Sonepar
00081001965
Réf. Fournisseur
MT9511
Réf. Commerciale
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
25 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
18 mm
Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 25 mm. Matière laiton.