Catu - regard de visite en fonte ht: 105mm pour mise à la terre permanente - RFG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - fonte
longueur - 230 mm
largeur - 230 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560050349
Réf. Sonepar
00081002260
Réf. Fournisseur
RFG
Marque
Catu
matériau:
fonte
longueur:
230 mm
largeur:
230 mm
hauteur:
100 mm
Regard en fonte pr passage véhicules légers. Charge maxi : 6 tonnes. Facilite l'accès à la connexion, permet la mesure de prise de terre et évite la corrosion galvanique. Hauteur 105 mm, diamètre intérieur : 190 mm


