Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 8 - CG98108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 8
matériau - cuir
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
qualité du matériau - cuir de chèvre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560057782
Réf. Sonepar
00081005778
Réf. Fournisseur
CG98108
Marque
Catu
taille de gant:
8
matériau:
cuir
couleur:
gris
protection contre les risques mécaniques:
Oui
qualité du matériau:
cuir de chèvre
type de fermeture:
fermeture auto-agrippante
type de conditionnement:
paire


