Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 10 m - MP600210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
largeur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560069136
Réf. Sonepar
00081006913
Réf. Fournisseur
MP600210
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
10000 mm
largeur:
600 mm
pour tension nominale jusqu'à:
1 V
épaisseur:
2.2 mm
couleur:
gris